Plaquette de tournage pour semi-finition CNMG, HB7130-2, Réf. / Quantité: 120416/30

Réf.: GG2571 120416/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 5,63 / 1 Unité)
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
Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 30
Prof. coupe ap 1,05 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 mm/min - 170 mm/min
Sommaire 250162 HB7130-2
Code ISO plaquette CNMG120416
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2571 120416/30
EAN / GTIN 4067263093879
Réf. fabricant GG2571 120416/30