{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SG | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Avance f | 0,3 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 85 mm/min - 260 mm/min | |
Contenu | 252208 HB7020 | |
Code ISO plaquette | WNMG080408 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2568 080408/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093725 |