{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBT020 | |
Brise-copeaux | PM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Contenu | 252093 HBT020 | |
Code ISO plaquette | WNMG060408 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2566 060408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093657 | |
Réf. fabricant | GG2566 060408/30 |