{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Contenu | 252062 HB7020 | |
Code ISO plaquette | WNMG060404 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2564 060404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093534 | |
Réf. fabricant | GG2564 060404/30 |