Plaquette de tournage pour semi-finition SNMG 120404/30

Réf.: GG2546 120404/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 4,55 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HBT020
    Brise-copeaux PM
    Quantité 30
    Prof. coupe ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 240 mm/min
    Contenu 251266 HBT020
    Code ISO plaquette SNMG120404
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2546 120404/30
    EAN / GTIN 4067263093213
    Réf. fabricant GG2546 120404/30

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier