CNMG 120412 DNMG 150608/50

Réf.: GG2542 150608/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 5,79 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT020
Brise-copeaux PR
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,55 mm - 3,75 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 200 mm/min
Contenu 250786 HBT020
Code ISO plaquette DNMG150608
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2542 150608/50
EAN / GTIN 4067263093046
Réf. fabricant GG2542 150608/50

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Réf. / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier