Plaquette de tournage pour semi-finition KNUX, HB7020, Réf. / Quantité: 160405L/50

Réf.: GG2541 160405L/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 7,08 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,35 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 250 mm/min
Contenu 251032 HB7020
Code ISO plaquette KNUX160405
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2541 160405L/50
EAN / GTIN 4067263094586
Réf. fabricant GG2541 160405L/50

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier