{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBT020 | |
Brise-copeaux | PM | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Obsah | 250196 HBT020 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG120404 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2530 120404/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092506 | |
Réf. fabricant | GG2530 120404/50 |