Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HB 3,9 mm

Réf.: GG2491 3,9
Fixer le prix 5 Unité (CHF 28,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Inox
    ⌀ nom. DC 3,9 mm
    Revêtement AlTiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Tolérance ⌀ nominal m7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 18,2 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Longueur des goujures Lc 24 mm
    Longueur totale L 66 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/tr
    Bague de couleur bleu
    Contenu 5
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2491 3,9
    EAN / GTIN 4067263086468
    Réf. fabricant GG2491 3,9

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Comme 122490.
    Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
    Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Pro Inox" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier