Jeu de plaquettes GARANT Power Drill SOGX 080407 Type ST1400 30

Réf.: GG2357 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
Type d'outils Carbure
Nuance HB6530
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2357 30
EAN / GTIN 4045197995575
Réf. fabricant GG2357 30

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
230
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234015.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage avec le foret à queue combinée 234015, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

GG2354 – GG2360 - Ne pas utiliser en plaquette centrale. (Indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier