Jeu de plaquettes GARANT Power Drill SOGX 100408 Type ST900 10

Réf.: GG2351 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
Type d'outils Carbure
Nuance HB6535
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2351 10
EAN / GTIN 4045197995094
Réf. fabricant GG2351 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234015.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage avec le foret à queue combinée 234015, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

GG2354 – GG2360 - Ne pas utiliser en plaquette centrale. (Indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier