SOMT.. + XOMT.. 30

Réf.: GG2350 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBD30
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2350 30
EAN / GTIN 4045197995506
Réf. fabricant GG2350 30

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.
Comme 235030235082.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000235010.

Remarque(s):

Un jeu “grandes quantités” est composé de 20 plaquettes SOMT.. et de 20 plaquettes XOMT.. Plaquettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier