{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XNEX080608 | |
Nuance | HB7515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Avance fz par dent | 0,21 mm | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Revêtement | CVD | |
Contenu | 50 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | GG2138 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4067263078920 | |
Réf. fabricant | GG2138 ST1400 |