APMT 100305 TR INOX

Réf.: GG2128 INOX
Fixer le prix 50 Unité (CHF 7,91 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette APMT 100305 TR
    Nuance HB7635
    Type d'outils HM
    Avance fz par dent 0,12 mm
    Epaisseur plan de travail 3,5 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2128 INOX
    EAN / GTIN 4067263078821
    Réf. fabricant GG2128 INOX

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    700
    Alu (à copeaux courts)
    N
    600
    Acier < 500 N/mm²
    P
    180
    Acier < 750 N/mm²
    P
    160
    Acier < 900 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800215870.

    Contenu:

    50 × 215920 INOX

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation
    Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier