Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/3mm

Réf.: GG2124 20/3
Fixer le prix 5 Unité (CHF 87,90 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Méthode d'usinage MTC
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 37 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,96 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 14,85 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003..
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2124 20/3
EAN / GTIN 4067263078968
Réf. fabricant GG2124 20/3

Description

Exécution:

Comme 215803 20/3.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier