SOMT 120508 PDER UNI

Réf.: GG2121 UNI
Fixer le prix 50 Unité (CHF 8,57 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 120508 PDER
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Contenu 50
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2121 UNI
EAN / GTIN 4062406063337
Réf. fabricant GG2121 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Softcut® HSI 214851214857.

Contenu:

50 × 214885 UNI

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier