SEHT 1204 AFSN UNI

Réf.: GG2108 UNI
Fixer le prix 50 Unité (CHF 6,04 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEHT 1204 AFSN
Type UNI
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Contenu 50
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2108 UNI
EAN / GTIN 4062406619497
Réf. fabricant GG2108 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à surfacer GARANT 214200, 214202 et 214205.

Contenu:

50 × 214310 UNI

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier