Taraud machine Forme C M16

Réf.: GG1855 M16
Fixer le prix 10 Unité (CHF 28,10 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M16
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe droite
    Pas de filetage 2 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage 14 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Contenu 10
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1855 M16
    EAN / GTIN 4067263090748
    Réf. fabricant GG1855 M16

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    11
    Acier < 500 N/mm²
    P
    12
    Acier < 750 N/mm²
    P
    8
    Acier < 900 N/mm²
    P
    7
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Huile
     

    Description

    Exécution:

    Type C (entrée sur 2 − 3 filets).
    Comme 135855.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier