{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 4,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Contenu | 5 | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | GG1669 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406207342 | |
Réf. fabricant | GG1669 4,3 |