Fraise ébauche carbure monobloc HPC 4 mm

Réf.: GG1491 4
Fixer le prix 5 Unité (CHF 36,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 4 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Profil de fraise HR
    Tolérance ⌀ nominal d11
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,023 mm
    Bague de couleur Sans
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1491 4
    EAN / GTIN 4045197735881
    Réf. fabricant GG1491 4

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    270
    Alu > 10% Si
    N
    190
    Acier < 500 N/mm²
    P
    115
    Acier < 750 N/mm²
    P
    100
    Acier < 900 N/mm²
    P
    95
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Fonte GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec profil ébauche. Très grande capacité de coupe. Utilisation comme fraises ébauche universelles.
    Sans pas d’hélice dynamique. Fraises mi-longues réf. 16M: dimensions suivant norme d’usine.
    Comme 205492.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier