{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Fonction lampe de poche | Focalisation | |
Zone ATEX | aucune | |
Couleur du boîtier | BLACK | |
Flux lumineux | 250 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 100 lm | |
Durée d'éclairage | 4 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 12 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de piles incluses | 15 | |
Type de pile | Micro, AAA | |
Longueur totale | 143 mm | |
⌀ tête | 27 mm | |
Trousse de ceinture fournie | non | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | GG1437 BLACK | |
EAN / GTIN | 4067263137931 | |
Réf. fabricant | GG1437 BLACK |