{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Contenu | 20 | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | GG1409 11 | |
EAN / GTIN | 4045197986191 | |
Réf. fabricant | GG1409 11 |