Lampe-stylo à LED avec batterie 120

Réf.: GG1359 120
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 13,90 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 54
    Fonction lampe de poche Focalisation
    Flux lumineux 80 lm
    Flux lumineux niveau 2 30 lm
    Flux lumineux Boost 130 lm
    Durée d'éclairage 1 h
    Durée d'éclairage niveau 2 3 h
    Durée d’éclairage en mode Boost 30 s
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Ampoule Lampes à LED
    Valeur CRI >80
    Nombre de batteries incluses 5
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 0,32 Ah
    Tension de la batterie 3,7 V
    Batterie interchangeable oui
    Longueur totale 112 mm - 120 mm
    ⌀ tête 18 mm
    Poids 29,5 g
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1359 120
    EAN / GTIN 4067263137344
    Réf. fabricant GG1359 120

    Description

    Exécution:

    Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. La commutation sur 2 niveaux avec fonction Boost supplémentaire offre une puissance lumineuse exceptionnelle pour toutes les applications. La mise au point d’une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.
    • Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l’interrupteur.
    • Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.
    • Prise de charge USB-C.
    • Dispositif de stabilisation.
    • Avec tête de lampe focalisable.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 5 pièces

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec câble de charge USB-C et batterie.
    Avec dragonne.

    Remarque(s):

    Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange