{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 21 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Contenu | 5 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | GG1293 5 | |
EAN / GTIN | 4045197990808 | |
Réf. fabricant | GG1293 5 |