Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 10/0,5 mm

Réf.: GG1248 10/0,5
Fixer le prix 5 Unité (CHF 59,30 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Inox
    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement AlCrN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 35 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 22 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
    ⌀ de détalonnage D1 9,7 mm
    Longueur totale L 72 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,052 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,064 mm
    Tolérance de queue h6
    Contenu 5
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1248 10/0,5
    EAN / GTIN 4045197908834
    Réf. fabricant GG1248 10/0,5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Cotes similaires à DIN 6527.
    Pour une durée de vie exceptionnelle.
    Utilisable à des vitesses de coupe élevées; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2.
    Comme 206348.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Pro Inox" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier