TMSERROR, ⌀ h10 DC: 12mm

Réf.: GG1125 12
Fixer le prix 5 Unité (CHF 30,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Longueur de coupe Lc 16 mm
Rayon R 6 mm
Longueur totale L 73 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Contenu 5
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1125 12
EAN / GTIN 4045197736086
Réf. fabricant GG1125 12

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Comme 207125.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier