HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC 8 mm

Réf.: GG1052 8
Fixer le prix 5 Unité (CHF 20,90 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Steel
    ⌀ dents DC 8 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,03
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 12 mm
    Longueur totale L 58 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
    Bague de couleur Vert
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1052 8
    EAN / GTIN 4045197735690
    Réf. fabricant GG1052 8

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    260
    Acier < 750 N/mm²
    P
    240
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Pour l'ébauche et la finition.
    Jusqu’à 1×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.
    Pour la profondeur d’usinage admissible maximale, tenir compte du rapport cote LC (longueur de coupe) / ⌀ (dimension nominale)!
    Comme 203052.

    Avantage(s):

    Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Pro Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier