Raccords de sécurité Raccord 8 mm

Réf.: GG0272 8
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 14,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pression de service max. 16 bar
    ⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) 8 mm
    Débit 2 250 l/min
    Type de produit Raccord

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG0272 8
    EAN / GTIN 4067263138204
    Réf. fabricant GG0272 8

    Description

    Exécution:

    Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
    Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 5 pièces

    Remarque(s):

    Raccords adaptés, voir 080290080293.
    La série GARANT est conforme à l’Eurostandard 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange