{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | Laiton | |
Pression de service max. | 35 bar | |
Filetage extérieur du raccord | 3/8 pouce | |
Débit | 2 000 l/min | |
Type de produit | Raccord |
Référence article | GG0230 3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263138242 | |
Réf. fabricant | GG0230 3/8 |