Raccord rapide avec raccord 13 mm

Réf.: GG0172 13
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 5,48 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 35 bar
⌀ int. raccord de tuyau 13 mm
Débit 1 000 l/min
Type de produit Raccord

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG0172 13
EAN / GTIN 4067263138136
Réf. fabricant GG0172 13

Description

Exécution:

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier