Tablette avec tiges d’arrimage, pour largeur de compartiment en G: 20

Réf.: 998410 20
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: Galvanisé

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Matière Galvanisé
Largeur 450 mm
Profondeur 425 mm
Largeur utile 450 mm
Profondeur utile 425 mm
pour profondeur d’armoire en G 20
pour profondeur d’armoire en G 20
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998410 20
EAN / GTIN 4067263135906
Réf. fabricant 998410 20

Description

Exécution:

Tablette en tôle d’acier galvanisée avec élément rond à l’avant et à l’arrière pour arrimage.

Adapté(s) pour:

Armoires GridLine, profondeur 20G.

Livraison:

Tablette avec tiges d’arrimage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier