Plateau coulissant avec œillets, rails galvanisés 200 kg, 36×24G, Hauteur montage: 150mm

Réf.: 998279 150
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
150
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur montage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 36×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Réglage en hauteur au pas 25
Surface utile de tiroir en G 36×24
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile 900 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 36
Profondeur utile en G 24
Hauteur montage 150 mm
Nombre d’œillets 4
Domaine d'utilisation Aménagement de conteneurs
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998279 150
EAN / GTIN 4067263111696
Réf. fabricant 998279 150

Description

Exécution:

Plateau extensible à 100%. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 150 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Œillets à l’avant et à l’arrière pour la fixation, par ex. de sangles de traction. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.
Avec rails d’extension galvanisés pour une protection anti-corrosion supplémentaire.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage et œillets.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier