Elément coulissant pour articles suspendus 200 kg, 56×24G, Type: 90

Réf.: 998265 90
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
90
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 56×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 56×24
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile 1 400 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 56
Profondeur utile en G 24
Hauteur montage 90 mm
Charge admissible totale 200 kg
Domaine d'utilisation Aménagement de conteneurs
Poids 50 kg
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998265 90
EAN / GTIN 4067263136064
Réf. fabricant 998265 90

Description

Exécution:

Elément coulissant à extension totale et glissières différentielles. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 100 mm. Avec 5 tubes transversaux. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Livraison:

Elément coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.