{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Surface utile de tiroir en G | 26×20 | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile | 650 mm | |
Profondeur utile | 500 mm | |
Largeur utile en G | 26 | |
Profondeur utile en G | 20 | |
Hauteur montage | 90 mm | |
Charge admissible totale | 200 kg | |
Domaine d'utilisation | Containereinrichtung | |
Poids | 31 kg | |
Type de produit | Plateau coulissant |
Référence article | 998260 90 | |
EAN / GTIN | 4067263136026 | |
Réf. fabricant | 998260 90 |