Façade basculante Largeur 56G 200 mm

Réf.: 998253 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur 38 mm
Hauteur frontale 200 mm
Hauteur utile 175 mm
Largeur utile 1 400 mm
Largeur utile en G 56
Equerre repliable 180 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Domaine d'utilisation Aménagement de conteneurs; Rayonnages à tiroirs
Poids 5 kg
Type de produit Rabat avant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998253 200
EAN / GTIN 4067263111535
Réf. fabricant 998253 200

Description

Exécution:

La façade basculante empêche les objets de tomber de la tablette. La façade peut être rabattue vers l’avant. Angle de rabattement max. 180°. Avec barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage des deux côtés avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Montage nécessaire d’une tablette d’une hauteur frontale d’au moins 50 mm. Lors du montage de tiroirs avec serrures, portes, barres de fermeture de sécurité, etc. sous la façade basculante, une tablette d’une hauteur frontale de 100 mm est nécessaire. Montage de tiroirs impossible derrière la façade basculante. Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93.