{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profondeur | 38 mm | |
Hauteur frontale | 250 mm | |
Hauteur utile | 225 mm | |
Largeur utile | 900 mm | |
Largeur utile en G | 36 | |
Equerre repliable | 180 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Domaine d'utilisation | Aménagement de conteneurs; Rayonnages à tiroirs | |
Poids | 4,4 kg | |
Type de produit | Rabat avant |
Référence article | 998251 250 | |
EAN / GTIN | 4067263111436 | |
Réf. fabricant | 998251 250 |