Echelle pour support de verrouillage, Tiroirs profondeur 20G, Hauteur: 2500mm

Réf.: 998210 2500
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 500 mm
Profondeur 580 mm
Largeur cadre 53 mm
Domaine d'utilisation Aménagement de conteneurs
Type de produit Echelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998210 2500
EAN / GTIN 4067263138648
Réf. fabricant 998210 2500

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise, soudée. Les barres porteuses verticales sont pourvues de perforations à écartement au pas de 25 mm pour recevoir des tiroirs ou des plateaux extensibles. Bride au sol avec inserts filetés pour compensation de hauteur et ancrage au sol. Avec alésages pour fixation du support pour verrouillages individuels à une seule main 998290 et 998292.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Un ancrage au sol est indispensable pour éviter tout risque de basculement!