Supports d’appareils, Type: 7

Réf.: 998164 7
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
7
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 300 mm
⌀ par bras de support 30 mm
Nombre de bras de support 7
Charge admissible par traverse 50 kg
Charge admissible totale 200 kg
Poids 25 kg
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998164 7
EAN / GTIN 4067263139072
Réf. fabricant 998164 7

Description

Exécution:

Support d’appareil soudé pour fixation sur des portes ou des parois de conteneurs. Avec 2 traverses. Une traverse avec 3 bras en porte-à-faux, l’autre traverse avec 4 bras en porte-à-faux. Les bras en porte-à-faux des traverses supérieure et inférieure sont décalés.

Adapté(s) pour:

Aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier