Support de tuyaux, Type: 5

Réf.: 998162 5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
5
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 450 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 55 mm
Support de tuyaux carré large 50 mm
Profondeur du support de tuyaux carré 50 mm
Support de tuyaux carré large, dim. int. 46 mm
Support de tuyaux carré profond, dim. int. 46 mm
⌀ support de tuyaux rond 42 mm
⌀ support de tuyaux rond, dim. int. 36 mm
Nombre de supports de tuyaux carrés 2
Nombre de supports de tuyaux ronds 3
Charge admissible par support de tuyaux 15 kg
Charge admissible totale 75 kg
Poids 8 kg
Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998162 5
EAN / GTIN 4067263139065
Réf. fabricant 998162 5

Description

Exécution:

Support de tuyaux pour fixation sur des portes ou des parois de conteneurs. Avec 2 supports de tuyaux carrés et 3 supports de tuyaux ronds pour le stockage de barres ou similaires.

Adapté(s) pour:

Aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.