Barre à crochets 4

Réf.: 998160 4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
4
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 1 085 mm
Profondeur 232 mm
Charge admissible par crochet 15 kg
Charge admissible totale 60 kg
Poids 10 kg
Type de produit Crochet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998160 4
EAN / GTIN 4067263139058
Réf. fabricant 998160 4

Description

Exécution:

Barre à crochets avec 4 crochets coudés avec cache en plastique, pour fixation sur des portes ou des parois de conteneurs.

Adapté(s) pour:

Aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.