Barre de fermeture, Hauteur utile: 700mm

Réf.: 998150 700
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 800 mm
Largeur 40 mm
Profondeur 30 mm
Hauteur utile 700 mm
Domaine d'utilisation Aménagement de conteneurs
Poids 0,7 kg
Type de produit Fermeture centralisée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998150 700
EAN / GTIN 4067263139034
Réf. fabricant 998150 700

Description

Exécution:

Barre de fermeture en aluminium. La barre de fermeture est insérée entre 2 équerres à l’avant du
caisson. Position de la barre de fermeture au choix (mais pas devant la poignée).

Adapté(s) pour:

Aménagement de conteneurs, uniquement pour les caissons du groupe 92.

Livraison:

Barre de sécurité complète, avec équerre et matériel de montage.

Coloris:

Barre de fermeture en aluminium,
Support gris clair RAL 7035, revêtement par poudre, non configurable.

Remarque(s):

Pour caissons du groupe 92.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier