Protection de montant de rayonnage RackGuard™ étroite, Type: LL

Réf.: 994419 LL
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 400 mm
Largeur A max. 102 mm
Profondeur B max. 80 mm
Poids 1,9 kg
Type de produit Protection antichocs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994419 LL
EAN / GTIN 5056114580780

Description

Exécution:

La protection de montant de rayonnage RackGuard™ protège les montants de rayonnage contre les chocs latéraux et frontaux ainsi que contre les rayures dues aux véhicules de travail. L’énergie d’impact est dirigée autour du pied au lieu de le traverser, réduisant ainsi les dommages et assurant la stabilité des rayonnages. Les garnitures en caoutchouc assurent une bonne fixation sur tous les montants de rayonnage courants. Structure en nid d’abeille destinée à atténuer les chocs. Energie d’impact maximale à 90°: 1000 joules. Zone d’impact 0 – 600 mm. Déformation à une énergie maximale: 20 mm. Très grande résistance aux intempéries et à la décoloration.

Norme:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre pour rayonnage à palettes Schulte S635-B20. Rayonnage à palettes SSI Schäfer avec profilé de support P100.

Remarque(s):

Protections de montants de rayonnages disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier