Corner Guard 1000

Réf.: 994410 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant FlexiShield Corner Guard
    Hauteur 1 000 mm
    Largeur 100 mm
    Profondeur 100 mm
    Poids 1,6 kg
    Type de produit Coins de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 994410 1000
    EAN / GTIN 5056116750419
    Réf. fabricant A-01-14-0036

    Description

    Exécution:

    Le système Corner Guard protège les arêtes murales et les châssis de porte contre les chocs et les traces d'abrasion quotidiens dus aux chariots élévateurs. Montage rapide et aisé jusqu'à n'importe quelle hauteur. Energie d'impact maximale à 90°: 200 joules. Zone d'impact 0 – 1000 mm. Très grande résistance aux intempéries et à la décoloration.

    Livraison:

    Avec vis et chevilles.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier