Poteaux de barrière (2 pièces) avec sangle Rouge, Type: R/W

Réf.: 994300 R/W
Fixer le prix 2 Unité (CHF 158,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 000 mm
Hauteur du plateau-support 80 mm
⌀ plateau-support 410 mm
Longueur sangle 4 000 mm
Largeur de sangle 50 mm
Couleur ruban rouge / blanc
Poids 8 kg
Type de produit Bornes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994300 R/W
EAN / GTIN 4251021100545
Réf. fabricant GLA25-D/13-4.0 (VP 2)
Manufacturer R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Description

Exécution:

Le poteau de barrière convient à la fois pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. La construction en deux parties est facile à monter et à démonter et garantit une utilisation rapide et aisée. Tube et socle en plastique. Socle en matériau composite écologique, 100% recyclé, noir.

Utilisation:

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Livraison:

Jeu de 2 pièces avec sangle.

Remarque(s):

Possibilité d’impression numérique personnalisée sur demande.