Protection d'angle, Type: 2

Réf.: 994273 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 400 mm
Longueur 180 mm
Largeur 180 mm
Poids 8 kg
Type de produit Coins de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994273 2
EAN / GTIN 4260214934317
Réf. fabricant 350010

Description

Exécution:

Système à emboîtage et vissage facilitant le montage, en acier profilé de 3 mm. Grâce au montage par emboîtage et au vaste éventail de longueurs proposées, le système offre une grande souplesse d'adaptation.
Les bordures de protection antichocs doivent être insérées dans les logements des coins de protection. Selon le logement, la plage de longueur/la plage de réglage atteint 50 mm.
Coins de protection en tôle d'acier de 5 mm.
1coin de protection pour les angles à 90° dans le système de protection antichocs.

Livraison:

Avec cheville d'ancrage pour la fixation au sol.

Coloris:

Jaune zinc RAL 1018, revêtement par poudre avec marquage signalétique noir.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier