Borne de protection antichocs, Diamètre: 76mm

Réf.: 994250 76
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 200 mm
Epaisseur de paroi 3,25 mm
Poids 9,5 kg
Type de produit Borne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994250 76
EAN / GTIN 4260214931644
Réf. fabricant 301200

Description

Exécution:

Bornes robustes en acier pour l’intérieur, pour protection antichocs. Les bornes peuvent être chevillées sur un sol en béton.

Livraison:

Avec chevilles d'ancrage pour le montage au sol.

Coloris:

Jaune zinc RAL 1018 revêtement par poudre avec avertissement noir.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier