Élément Vario acrylique/tôle hauteur 2200 mm 500/500 mm

Réf.: 994107 500/500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions du système (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 200 mm
Dimensions du système 500×500 mm
Type de produit Système de cloisonnement grillagé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994107 500/500
EAN / GTIN 4260214933747
Réf. fabricant 9219/7

Description

Exécution:

Système polyvalent pour l’exploitation et le stockage; pour montage rapide de fermetures, de parois de dépôts et de cloisons. Suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d'acier et verre acrylique.

Livraison:

Avec fixations (uniquement pour 994130).

Coloris:

Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL 5002, bleu brillant RAL 5007, bleu gentiane RAL 5010, bleu clair RAL 5012, turquoise RAL 5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier