Rayonnage d'appoint lourd avec 1 échelle et plateaux 100 % extensibles 2000 mm

Réf.: 993431 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 1 000
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 4 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 1 000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 4 000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 970 mm
Hauteur utile 1 890 mm
Largeur utile 1 320 mm
Profondeur utile 950 mm
Hauteur utile plateau extensible 35 mm
Largeur utile plateau extensible 1 240 mm
Profondeur utile plateau extensible 800 mm
Nombre de plateaux extensibles à 100 % 3
Charge admissible des plateaux extensibles 1 000 kg
Charge admissible du panneau supérieur 500 kg
Charge par travée (travée unique) 4 000 kg
Stockage de palettes Stockage transversal de palettes
Type de produit Rayonnages lourds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993431 2000
EAN / GTIN 4062406098025
Réf. fabricant 993431 2000

Description

Exécution:

Les cadres-supports en profilé C de 100 mm de large sont équipés de 3 ou 4 plateaux complètement extensibles. Perforations d’accrochage au pas de 50 mm.
Avec barre de fermeture (blocage individuel), panneau supérieur et paroi arrière (4 éléments).

Coloris:

Cadre, paroi arrière gris clair RAL 7035. Plateaux extensibles anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d’assise doit être ancré au sol à l’aide d’un matériel de fixation approprié.
  • Les rayonnages peuvent être équipés des parois latérales 993260; 993270, des jeux de portes battantes 993321; 993331 et de volets roulants électriques 993310993316.
  • En cas d’utilisation maximale d’un rayonnage de base + 1 rayonnage d’appoint, les charges au sol suivantes sont calculées: charge ponctuelle 2500 kg, pression de surface 10 kg/cm2, charge de surface par m2 3290 kg/m2.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier