{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 1 000 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 4 000 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 500 mm | |
Largeur | 1 520 mm | |
Profondeur | 970 mm | |
Hauteur utile | 2 390 mm | |
Largeur utile | 1 320 mm | |
Profondeur utile | 950 mm | |
Hauteur utile plateau extensible | 35 mm | |
Largeur utile plateau extensible | 1 240 mm | |
Profondeur utile plateau extensible | 800 mm | |
Nombre de plateaux extensibles à 100 % | 4 | |
Charge admissible des plateaux extensibles | 1 000 kg | |
Charge admissible du panneau supérieur | 500 kg | |
Charge par travée (travée unique) | 4 000 kg | |
Stockage de palettes | Stockage transversal de palettes | |
Type de produit | Rayonnages lourds |
Référence article | 993421 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406098018 | |
Réf. fabricant | 993421 2500 |