Volet roulant pour rayonnage d’appoint, largeur de travée libre 2000 mm

Réf.: 993316 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 1 375 mm
Profondeur 105 mm
Hauteur montage 2 185 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2430
Type de produit Volet roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Réf. fabricant 993316 2000

Description

Exécution:

Ensemble volet roulant électrique. Rails de guidage en aluminium extrudé, profilés des volets roulants en aluminium roulé sans fente de lumière. Rails de guidage latéraux avec joint à brosse double. Moteur électrique radiocommandé avec limitateur de couple, avec un émetteur radio manuel monocanal étanche aux projections d’eau. Arrêt automatique en cas de détection d’obstacle.

Coloris:

Cadre toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier